Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SF/UTP; 1x4x22AWG; Industrie Ethernet,PROFINET; 5e


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-6XV1870-2F
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV1870-2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Bus-Kabel
Buskabel
Industrial Ethernet Kabel
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 80V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21161
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SF/UTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x4x22AWG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,53*
€ 6,85*
20
Frei Haus
ab € 5,591*
€ 6,931*
20
Frei Haus
ab € 5,892*
€ 7,302*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 8,15*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 15,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 15,58*
€ 18,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,06*
€ 17,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,38*
€ 17,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,61*
€ 12,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 77,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.