Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Umdrehung; 99999


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7-2235
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7-2235
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRUMETER
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -25...60°C
Zählgröße: Umdrehung
Zähler-Typ: mechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: manuell
Displayhöhe 1: 5mm
Zählbereich: 99999
Achsendurchmesser: 3,2mm
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.