Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 1mm; 0,75÷1,5mm2; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7.010.901.022
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7010901022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: HUMMEL
Steckverbinder-Typ: M23
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Steckergröße: 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.