Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; Stecker; Variante: B; PIN: 3; R. Kontakt-: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-7000-10021-6160300
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-10021-6160300
EAN/GTIN:
     4048879223638
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PVC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: B
Kontaktraster: 10mm
Signal: LED
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 4A
Leitungsfarbe: schwarz
Sicherung: Überspannung OVP
Pneumatik Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,70*
€ 12,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 13,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.