Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverbindungen; Stecker; Variante: mit LED,mit Dämpfer; 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilverbindungen; Stecker; Variante: mit LED,mit Dämpfer; 24V
Ventilverbindungen; Stecker; Variante: mit LED,mit Dämpfer; 24V
Artikel-Nr.:
     2805-7000-11021-6261000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-11021-6261000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 24V
Gehäuse: Format B
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: mit LED;mit Dämpfer
Maximalstrom: 4A
Kontaktraster: 11mm
Entspricht Norm: DIN 43650
Sperrsystem: Schrauben
Leitungslänge: 10m
Elektrische Montage: Leitungen
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilverbindungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,78*
€ 24,59*
€ 5,46*
ab € 18,35*
€ 25,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,40*
€ 27,06*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 27,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,68*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.