Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; männlich; 7000; IP67; 60VAC; 60VDC; 4A; 10m; PIN: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-7000-14081-8401000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-14081-8401000
EAN/GTIN:
     4048879197793
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
profibus buskabel
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 60V AC;60V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M12
Polarisierung: Code B - Profibus
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: violett
Anwendung der Leitungen: Industrielle PROFIBUS-Netzwerke
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 4A
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,93*
€ 95,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 67,36*
€ 98,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,61*
€ 98,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,23*
€ 98,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.