Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; männlich; 7000; IP67; 50VAC; 50VDC; 0,5A; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-7000-15501-8310300
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-15501-8310300
EAN/GTIN:
     4048879519366
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 50V AC;50V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code Y - Ethernet
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Anwendung der Leitungen: industrielle Ethernet-Netzwerke
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 0,5A
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,07*
€ 56,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,46*
€ 60,17*
27 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,07*
€ 82,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.