Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; 10m; 250VAC; 4A; -25÷85°C; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-7000-40121-2341000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-40121-2341000
EAN/GTIN:
     4048879177986
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 250V DC;250V AC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67;IP66K
Anzahl Pole: 4
Gewinde: M12
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 4A
Anschlüsse: M12 männlich gerade / M12 weiblich abgewinkelt
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,48*
€ 38,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,12*
€ 38,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,83*
€ 38,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,22*
€ 40,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.