Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Adapter,Stecker; Format A; 18mm; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Adapter,Stecker; Format A; 18mm; weiblich
Steckverbinder: Ventil; Adapter,Stecker; Format A; 18mm; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-7000-41301-0000000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-41301-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Stecker;Adapter
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 24V
Gehäuse: Format A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: mit LED;mit Dämpfer
Maximalstrom: 4A
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: DIN 43650
Sperrsystem: Schrauben
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Elektrische Montage: Steckverbinder M12 5pin männlich
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 14,01*
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,45*
€ 14,30*
€ 8,95*
ab € 10,95*
€ 15,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.