Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Adapter,Stecker; Format A; 18mm; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Adapter,Stecker; Format A; 18mm; weiblich
Steckverbinder: Ventil; Adapter,Stecker; Format A; 18mm; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-7000-41321-0000000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-41321-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Stecker;Adapter
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 24V
Gehäuse: Format A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Steckverbinder-Variante: mit LED
Maximalstrom: 4A
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: DIN 43650
Sperrsystem: Schrauben
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Elektrische Montage: Steckverbinder M12 5pin männlich
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 13,68*
2 Tage
78
€ 5,99*
ab € 9,90*
€ 13,69*
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,26*
€ 14,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-99205-0000000
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.