Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; 7000; IP20,IP67; 60VDC; 0,5A; 20m; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-7000-44711-6592000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-44711-6592000
EAN/GTIN:
     4048879677141
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 60V DC
Dichtheitsklasse: IP20;IP67
Anzahl Pole: 4
Polarisierung: Code D - Ethernet
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Anwendung der Leitungen: industrielle Ethernet-Netzwerke
Kabellänge: 20m
Betriebsstrom max.: 0,5A
Anschlüsse: M12 männlich gerade / RJ45 männlich gerade
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,18*
€ 143,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 100,42*
€ 145,56*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,53*
€ 147,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,26*
€ 148,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,58*
€ 155,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.