Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; 7000; IP20,IP67; 60VDC; 0,5A; 1,5m; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-7000-44731-7940150
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-44731-7940150
EAN/GTIN:
     4048879492027
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 60V DC
Dichtheitsklasse: IP20;IP67
Anzahl Pole: 4
Polarisierung: Code D - Ethernet
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Anwendung der Leitungen: industrielle Ethernet-Netzwerke
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 0,5A
Anschlüsse: M12 männlich gerade / RJ45 männlich abgewinkelt
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,81*
€ 30,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,01*
€ 31,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.