Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; 7000; IP20,IP67; 60VDC; 0,5A; 20m; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel; 7000; IP20,IP67; 60VDC; 0,5A; 20m; PIN: 8
Artikel-Nr.:
     2805-7000-51551-7902000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-51551-7902000
EAN/GTIN:
     4048879681292
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 60V DC
Dichtheitsklasse: IP20;IP67
Anzahl Pole: 8
Polarisierung: Code X - Ethernet
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Anwendung der Leitungen: industrielle Ethernet-Netzwerke
Kabellänge: 20m
Betriebsstrom max.: 0,5A
Anschlüsse: M12 Buchse gerade / RJ45 Stecker gerade
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,77*
€ 175,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 119,95*
€ 176,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.