Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5; abgeschirmt; System: 8p8c; 8÷9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murrelektronik RJ45 7000-74071-0000000 Heavy Duty Stecker 0o 8pol. Profinet
Murrelektronik RJ45 7000-74071-0000000 Heavy Duty Stecker 0o 8pol. Profinet
Artikel-Nr.:
     2805-7000-74071-0000000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-74071-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 23AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 5
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 8...9mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 20,12*
€ 8,95*
ab € 13,90*
€ 20,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,36*
€ 21,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,26*
€ 26,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.