Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverbindungen; Stecker; Variante: CI; PIN: 4; 9,4mm; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilverbindungen; Stecker; Variante: CI; PIN: 4; 9,4mm; weiblich
Ventilverbindungen; Stecker; Variante: CI; PIN: 4; 9,4mm; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-7000-94021-0260500
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-94021-0260500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Profibus Ventilstecker
magnetventilsteckverbinder murr
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...80°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: CI
Kontaktraster: 9,4mm
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Betriebsstrom max.: 4A
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilverbindungen
Weitere Suchbegriffe: profibus ventilstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,08*
€ 21,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,38*
€ 23,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.