Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; Stecker; Variante: CI; PIN: 4; weiblich; L: 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-7000-94061-6360150
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-94061-6360150
EAN/GTIN:
     4048879114479
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Profibus Ventilstecker
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PUR
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 0...230V DC;0...230V AC
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: CI
Kontaktraster: 9,4mm
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 6A
Leitungsfarbe: schwarz
Pneumatik Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,86*
€ 12,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 13,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.