Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 500mA; 250V; gepresst; 5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 500mA; 250V; gepresst; 5x20mm
Sicherung: Schmelz; super schnell; 500mA; 250V; gepresst; 5x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-7000140.0.5
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7000140.0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIBA
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 0,5A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 300kA
Spannungsabfall max.: 550mV
I2t Energie: 0,07A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 0,3W
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.