Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 250V; gepresst; 5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 250V; gepresst; 5x20mm
Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 250V; gepresst; 5x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-7000140.2
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7000140.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 2A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 300kA
Spannungsabfall max.: 0,4V
I2t Energie: 0,64A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 0,8W
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,985*
€ 3,595*
100
Frei Haus
ab € 3,0146*
€ 3,6346*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,0047*
€ 3,6649*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 4,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.