Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 10; PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC H-B; Größe H-B 10; PG21
Artikel-Nr.:
     2805-70050400
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70050400
EAN/GTIN:
     4044773577501
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: LAPP
Gehäuse: Größe H-B 10
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: EPIC H-B
Steckverbinder-Variante: hoch;mit Flansch
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: PG21
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.