Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 24VDC; 10A; 100÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-70103521
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     PS1000-A6-24.10.R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 240W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC;110...150V DC
Äußere Abmessungen: 124x117x39mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 10A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 94,7%
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 24...28V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,43*
€ 319,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 259,53*
€ 324,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,26*
€ 335,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,81*
€ 342,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,52*
€ 358,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,26*
€ 384,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,36*
€ 346,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.