Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 260W; 48VDC; 5A; 100÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-70103522
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     PS1000-A6-48.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 260W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC;110...150V DC
Äußere Abmessungen: 124x117x39mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 95,5%
Einheitspreis: Nein
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 48...56V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 225,18*
€ 291,06*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,52*
€ 318,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,06*
€ 346,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.