Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 960W; 24VDC; 40A; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-70103525
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     PS1000-A9-24.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 960W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 127x124x110mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 40A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 95,3%
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 24...28V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 499,03*
€ 624,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 594,46*
€ 684,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,64*
€ 714,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,95*
€ 648,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,86*
€ 612,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,03*
€ 593,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.