Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; U; TO220; black; L: 9.65mm; W: 44.45mm; H: 36.83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7021B-TC12-MTG
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     7021B-TC12-MTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 44,45mm
Material: Aluminium
Höhe: 36,83mm
Länge: 9,65mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.