Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; PVC; rot; 300V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-7036-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7036 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 12 rot
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;MIL-W-16878E Type C;REW-XLPVC;UL 3317
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,1mm
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 782,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 885,59*
€ 1.053,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 876,00*
€ 1.042,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 843,04*
€ 1.003,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 818,18*
€ 973,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 782,26*
€ 930,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.