Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheitsschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheitsschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2
Schalter: Sicherheitsschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-704.076.0
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.076.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Schalter-Typ: Sicherheitsschalter mit Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Schlüsseldrehung
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: 704.910.1;704.910.2;704.910.3;704.910.4;704.910.5;704.911.1;704.911.2;704.911.3;704.911.4;704.911.5
Herstellerserie: OptoHiT
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,87*
€ 66,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,76*
€ 71,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.