Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 3; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-704.114.0
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.114.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
drehschalter 3 polig
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: silber
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in Mittelposition
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: 704.900.1;704.900.2;704.900.3;704.900.4;704.900.5;704.901.1;704.901.2;704.901.3;704.901.4;704.901.5;704.910.1;704.910.2;704.910.3;704.910.4;704.910.5;704.911.1;704.911.2;704.911.3;704.911.4;704.911.5
Herstellerserie: OptoHiT
Anzahl Positionen: 3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.