Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; XLPE; weiß; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; XLPE; weiß; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; XLPE; weiß; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-7046-WH001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7046 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Entspricht Norm: CL1251-XLPE;MIL-W-16878E Type D;UL 3271
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: XLPE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.117,08*
€ 1.299,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 988,59*
€ 1.381,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.381,71*
€ 1.644,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.358,13*
€ 1.616,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.207,24*
€ 1.436,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.054,62*
€ 1.255,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.035,21*
€ 1.231,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 988,59*
€ 1.176,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 3,24128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.