Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; XLPE; rot; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; XLPE; rot; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 12AWG; XLPE; rot; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-7047-RD005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7047 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Entspricht Norm: CL1251-XLPE;MIL-W-16878E Type D;UL 3271
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: XLPE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,94mm
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,01*
€ 170,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 131,85*
€ 182,68*
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 198,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 182,68*
€ 217,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 178,12*
€ 211,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 158,95*
€ 189,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 153,52*
€ 182,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,67*
€ 175,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,85*
€ 156,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,395* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.