Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; violett; 150V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; violett; 150V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; violett; 150V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-7053-VI001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7053 VI001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung violett
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;MIL-DTL-16878/1 (TYPE B);UL 1429
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,99mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: awg 26 einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,13*
€ 161,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,08*
€ 157,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 118,89*
€ 141,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,17*
€ 121,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,32*
€ 106,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,14*
€ 92,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.