Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; blau; 150V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; blau; 150V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; blau; 150V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-7054-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7054 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;MIL-DTL-16878/1 (TYPE B);UL 1429
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,12mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: litze awg 24 blau, litze, litze awg24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 163,35*
€ 194,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 157,98*
€ 188,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 142,18*
€ 169,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,62*
€ 145,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,29*
€ 130,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,81*
€ 114,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.