Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; orange; 150V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; orange; 150V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; orange; 150V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-7054-OR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7054 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;MIL-DTL-16878/1 (TYPE B);UL 1429
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,12mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 185,89*
€ 221,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,48*
€ 214,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 162,43*
€ 193,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 140,50*
€ 167,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,66*
€ 148,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,42*
€ 127,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.