Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; orange; 150V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; orange; 150V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; orange; 150V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-7054/19-OR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7054/19 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung orange
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;MIL-DTL-16878/1 (TYPE B);UL 1429
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,12mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,82267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,99*
€ 40,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.