Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; weiß; 150V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; weiß; 150V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PVC; weiß; 150V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-7058/19-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7058/19 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;MIL-DTL-16878/1 (TYPE B);UL 1429
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,93mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 59,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,38*
€ 92,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,07*
€ 90,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,27*
€ 86,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,16*
€ 83,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,47*
€ 70,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.