Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 3; gerade; Löten; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 3; gerade; Löten; 50V
Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 3; gerade; Löten; 50V
Artikel-Nr.:
     2805-709-0300
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     709-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Hersteller: DELTRON
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 50V
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 15A
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsgröße: 14AWG
Gehäuseblende: geschwärzt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 2,8...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 7,44*
€ 8,95*
ab € 8,12*
€ 13,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.