Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; Thermoelement J; Isolation: Glasfaser; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; Thermoelement J; Isolation: Glasfaser; 3m
Sensor: Temperatur; Thermoelement J; Isolation: Glasfaser; 3m
Artikel-Nr.:
     2805-71-39010001-3M4.TM
Hersteller:
     Guenther
Herst.-Nr.:
     71-39010001-0300.M4.TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor
Hersteller: GUENTHER
Montage: schraubbar;Schraube M4
Isolationsmaterial: Glasfaser
Betriebstemperatur: 0...400°C
Toleranz: Kl.1
Temperatursensors-Art: Thermoelement J
Leitungslänge: 3m
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Sensoren-Typ: Temperatur
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.