Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 5,3mm; 3A,4A; Kontakte: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 5,3mm; 3A,4A; Kontakte: Stahl
Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 5,3mm; 3A,4A; Kontakte: Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-71.108.13.30
Hersteller:
     FIXTEST
Herst.-Nr.:
     71.108.13.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIXTEST
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 25mΩ
Betriebstemperatur: -55...120°C
Nennstrom: 4A;3A
Länge: 35,8mm
Kontaktmaterial: Stahl
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 5,3mm
Arbeitshub: 4mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,3mm
Anwendung der Messgeräte: Serie 71
Herstellerserie: Serie 71
Federauslenkungskraft: 3N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.