Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; blau; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; blau; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; blau; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-7130-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7130 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;MIL-W-16878E Type C;REW-XLPVC;UL 1430
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,42mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,61*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,63*
€ 236,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,64*
€ 231,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,73*
€ 222,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 179,54*
€ 213,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 159,61*
€ 189,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.