Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 30,5m; 100ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 300V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-7133-RD005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7133 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;MIL-W-16878E Type C;REW-XLPVC;UL 1430
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,04mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,00*
€ 119,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,24*
€ 116,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 84,84*
€ 100,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,90*
€ 86,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,57*
€ 63,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.