Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; U; TO220; L: 13.08mm; W: 13.21mm; H: 21.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7136DG
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     7136DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Breite: 13,21mm
Material: Kupfer
Höhe: 21,54mm
Länge: 13,08mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: U
Materialabschluss: verzinnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.