Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; U; TO220; L: 9.52mm; W: 22.86mm; H: 21.54mm; copper


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7137DG
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     7137DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Breite: 22,86mm
Material: Kupfer
Höhe: 21,54mm
Länge: 9,52mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Radiatorform: U
Materialabschluss: verzinnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.