Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; max.50°C; OUT: NO + NC; 5 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-72.B1.0.000.0501
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.B1.0.000.0501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FINDER
Betriebstemperatur: max. 50°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 10A
Material für Leitungsisolation: Gummi
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.