Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; max.50°C; OUT: NO + NC; 5 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-72.B1.1.000.0501
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.B1.1.000.0501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: FINDER
Betriebstemperatur: max. 50°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 10A
Material für Leitungsisolation: Gummi
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,63*
€ 61,71*
€ 4,00*
ab € 44,87*
€ 61,79*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,08*
€ 62,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,23*
€ 63,22*
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.