Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; max.50°C; OUT: NO + NC; 10m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-72.B1.1.000.1001
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.B1.1.000.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: FINDER
Betriebstemperatur: max. 50°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 10A
Material für Leitungsisolation: Gummi
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 10m Leitung
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,23*
€ 72,69*
€ 4,00*
ab € 56,95*
€ 73,51*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,11*
€ 73,91*
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 74,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,60*
€ 77,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.