Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; max.50°C; OUT: NO + NC; 20m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-72.B1.1.000.2001
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.B1.1.000.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: FINDER
Betriebstemperatur: max. 50°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 10A
Material für Leitungsisolation: Gummi
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 20m Leitung
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 72,67*
€ 87,67*
€ 4,00*
ab € 76,86*
€ 93,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 70,90*
€ 93,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,04*
€ 93,38*
€ 5,00*
ab € 79,98*
€ 93,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.