Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-720-0007
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     720-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuseabmessungen: Ø67,6x74,6mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: Fehlen
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 5mm
Versorgungsspannung: 100...120V AC
Montageabmessungen: Ø54mm
Zählbereich: 99999,9h
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.