Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-720-0011
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     720-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuseabmessungen: Ø67,6x74,6mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: Fehlen
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 5mm
Versorgungsspannung: 100...120V AC
Montageabmessungen: Ø54mm
Zählbereich: 99999,9h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.