Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltergehäuse; 84; Kunststoff; -25÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltergehäuse; 84; Kunststoff; -25÷55°C
Schaltergehäuse; 84; Kunststoff; -25÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-73-00002.2
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     73-00002.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Steuerung Zubehör-Typ: Schaltergehäuse
Herstellerserie: 84
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,36*
€ 89,62*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 127,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.