Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Impuls; 85VAC,265VAC; 2÷4V; 3÷6V; 1,8A; 1,2A; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Impuls; 85VAC,265VAC; 2÷4V; 3÷6V; 1,8A; 1,2A; PCB
Transformator: Impuls; 85VAC,265VAC; 2÷4V; 3÷6V; 1,8A; 1,2A; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-74003
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Äußere Abmessungen: 18x16x17,5mm
Transformator-Typ: Impuls
Primärspannung: 85V AC;265V AC
Sekundärspannung 1: 2...4V
Sekundärspannung 2: 3...6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,8A
Strom der Sekundärwicklung 2: 1,2A
Max. Leistung: 6W
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 3,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.