Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Impuls; 85VAC,265VAC; 3,3V; 5V; 7A; 7A; PCB; 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Impuls; 85VAC,265VAC; 3,3V; 5V; 7A; 7A; PCB; 60W
Transformator: Impuls; 85VAC,265VAC; 3,3V; 5V; 7A; 7A; PCB; 60W
Artikel-Nr.:
     2805-74043
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Äußere Abmessungen: 39x27x36,5mm
Transformator-Typ: Impuls
Primärspannung: 85V AC;265V AC
Sekundärspannung 1: 3,3V
Sekundärspannung 2: 5V
Strom der Sekundärwicklung 1: 7A
Strom der Sekundärwicklung 2: 7A
Strom der Sekundärwicklung 3: 2A
Sekundärspannung 3: 12V
Sekundärspannung 4: 18V
Strom der Sekundärwicklung 4: 2A
Max. Leistung: 60W
Strom der Sekundärwicklung 5: 500mA
Sekundärspannung 5: 30V
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.