Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 17mH; 1,1A; 440mΩ; 23x19x27mm; horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74312
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     74312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MYRRA
Montage: THT
Widerstand: 0,44Ω
Gehäuseabmessungen: 23x19x27mm
Betriebsstrom: 1,1A
Induktivität: 17mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 280kHz
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.